M18FSAG125XB-0 Akkumulátoros sarokcsiszoló

Cikkszám: 4933498062
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
Cikkszám 4933498062
EAN / GTIN 4058546512224
Gyártó száma 4933498062
L-szám L00800 5099
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Vezetékes teljesítmény, hasonló egy 1200 W-os sarokcsiszolóhoz
  • Csökkentett átviteli méret és alacsonyabb akkumulátor-visszatartás derékszög - a jobb egyensúly és ergonómia érdekében az előző modellhez képest
  • RAPIDSTOP™ a tárcsa gyors fékezéséhez kevesebb, mint 2 másodperc alatt a magas felhasználói védelem érdekében
  • Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú az alacsony vibrációért
  • FIXTEC™ gyorscserélő rendszer a szerszám nélküli lemezcseréhez
  • Karcsú markolat
  • A cserélhető porrács megakadályozza a szennyeződés bejutását, meghosszabbítva a gép élettartamát
  • a 125 mm-es szerszámmentes védőburkolat-beállítás nagy forgácsolási kapacitást tesz lehetővé
  • A magas szintű felhasználói védelem érdekében indítsa újra a védelmet
  • A FUEL™ platformot a legigényesebb felhasználók számára tervezték. A technológia a legmagasabb teljesítményt nyújtja, és három kulcsfontosságú összetevőt egyesít: A POWERSTATE™ kefe nélküli motort, a REDLITHIUM™ akku-t és a REDLINK PLUS™ elektronikát. A három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető legnagyobb élettartam mellett
  • A rendszer 100 %-ban kompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékkínálattal.

Jellemző:

  • Orsó menetek: M14
  • Újraindítás elleni védelem: Igen

Tartalom:

Nincs tartozék elem, nincs tartozék töltőkészülék, a dobozban, gyorskioldó védő, vágásvédő kapocs, AVS oldalsó fogantyú, karima, peremes anya, csavarkulcs, porvédő