M18FDD3-0 Akkumulátoros fúrógéphajtás

Cikkszám: 4933498059
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
Cikkszám 4933498059
EAN / GTIN 4058546512194
Gyártó száma 4933498059
L-szám L00800 5093
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű 158 Nm forgatónyomaték
  • A 173 mm-es kompakt méret lehetővé teszi a munkát még a nehezen elérhető helyeken is
  • AZ AUTOSTOP™ funkció védelmet nyújt a túlpörgés ellen, és nagyobb biztonságot nyújt
  • A leggyorsabb fúrási és csavarozási alkalmazások terhelés alatt
  • LED munkahelyi világítás
  • Akkumulátortöltöttség-jelző
  • Fém övcsipesz
  • Külön cellafelügyelettel az akku optimalizált működési ideje és hosszú élettartama érdekében.
  • A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • A rendszer 100 %-ban kompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékkínálattal.

Jellemző:

  • Max. nyomaték: 158 Nm
  • Befogás: 18 V

Tartalom:

Nem tartalmaz elemeket, nem tartalmaz töltőkészülék-t, dobozban, övcsipesz, oldalsó fogantyú

Megfelelő termékek