M18SIC60HDR-0 csatornás ellenőrző kamera

Cikkszám: 4933493954
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
Cikkszám 4933493954
EAN / GTIN 4058546511142
Gyártó száma 4933493954
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

A moduláris Milwaukee kamerarendszer lehetővé teszi, hogy a fényképezőgépet a munkaterület speciális igényeihez igazítsa
Az új 34 mm-es HDR (High Dynamic Range) kamera gyenge fényviszonyok mellett is jobb képeket garantál
60 m hosszú, 12 mm-es merev nyomórúd a nagyobb távolságokhoz való könnyebb hozzáféréshez, de még mindig elég rugalmas ahhoz, hogy 75 mm-es 90 fokos kanyarokban haladjon
Teljesen zárt dobok a szennyeződések elleni jobb védelem érdekében
Beépített szonda a könnyű elhelyezéshez: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz az összes közös nyomkövető eszközzel való használathoz
Beépített vonalkövetés a nyomórúd elhelyezéséhez
Gumi állvány a tekercs hátoldalán való elhelyezéséhez
Kihúzható fogantyú a könnyebb szállításhoz
1x 75 mm-es csúszdával és 1x 115 mm-es csúszdával szállítjuk
20 LED a leeresztő csövek jobb megvilágításához

Jellemző:

  • Tartalom: A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t, dobozban, 75 mm-es csúszka, 115 mm-es csúszka
  • A mellékelt akkumulátorok száma: Nem tartalmaz elemeket
  • Szállítva: kartonban
  • Súly: 20,5 kg
  • Kábelátmérő: 12 mm
  • Kamera felbontása: 1080 px
  • Kamera kábelének hossza: 60 m
  • Kamerafej átmérője: 34 mm
  • Max. Cső átmérő: 250 mm
  • Csőátmérő: 75-250 mm
  • Védelmi osztályú kamerafej: IP67
  • Vizsgálófej frekvenciája: 512, 640, 33000 Hz
  • Nyomkövetési gyakoriság: 33, 83 kHz

Tartalom:

A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t, dobozban, 75 mm-es csúszka, 115 mm-es csúszka

Megfelelő termékek