Leírás:
M18™ HIGH OUTPUT™ akkus sarokcsiszolók 125 mm átmérők-vel és 1750 W-os darálóval egyenértékű teljesítménnyelA legmagasabb szintű vezérlés minden alkalmazáshoz a 4 fokozatú kapcsolóval, ideális rozsdamentes acél és alumínium megmunkálásához, valamint a rozsda és a festék eltávolításáhozRapidstop™ a leggyorsabb tárcsafék-ért kevesebb mint 2 másodperc alatt és a legjobb felhasználóvédelem-értA ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ingyenes felhőalapú nyomon követési és eszközkezelési platformot biztosít az Ön eszközeihez. A ONE-KEY™ egy távoli szerszámzárat is kínálRezgéscsillapító oldalsó fogantyú a kisebb rezgés érdekébenIntegrált FIXTEC™ rendszer a szerszám nélküli tárcsacsere-hezNem zárható biztonsági kapcsolók sorzárolási funkcióval az automatikus indítás megakadályozása érdekébenKarcsú markolatA cserélhető porrács megakadályozza a szennyeződés bejutását, meghosszabbítva a gép élettartamát125 mm-es védelem a magas vágóteljesítmény-érték és a gyors védelem beállításáhozA HIGH OUTPUT™ szerszámrendszer új szintre emeli a M18 FUEL™ technológiát, ami nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximalizálják A kapcsolatot a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal100%-os rendszer kompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Tartalom: 2 x M18 FB8 elem, M12-18 FC töltő, HD doboz, gyorskioldó védőeszköz, védőbura, oldalsó fogantyú, perem, peremes anya, kulcs
- Akku: Li-ion
- Akkumulátor kapacitás: 8 Ah
- Anti-visszacsapás: Igen
- Rezgéscsillapító rendszer (AVS): Igen
- A mellékelt akkumulátorok száma: 2
- Fék: Igen
- Fékelési idő: 2 s
- FIXTEC: Igen
- Szállítva: HD Box
- Tömeg akkumulátorral együtt: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
- Üresjárati fordulatszám: 3500 - 9000 min-1
- Max. darabolási mélység: 33 mm
- Kapcsoló: Éberségi kapcsoló
- Korong átmérő: 125 mm
- Feszültség: 18 V
- Változtatható sebesség: Igen
- Újraindulás elleni védelem: Igen
Tartalom:
2 x M18 FB8 elem, M12-18 FC töltő, HD doboz, gyorskioldó védőeszköz, védőbura, oldalsó fogantyú, perem, peremes anya, kulcs