Leírás:
A TORQUE-SENSE™ nyomatékszabályozás nagyobb nyomatékmegismételhetőséget kínál, mint a ütvecsavarozó, ütésszámlálóval, saját érzékelőkkel és gépi tanulási algoritmusokkal, hogy leküzdje a munkaterületen szokásos ingadozásokat. Állítható nyomaték 67 és 338 Nm között A TORQUE-SENSE™ hibamegtakarítási funkciók közé tartozik az alacsony akkumulátorleállás, a dupla ütésmegelőzés, a korai indítás észlelése, az F/R irányzár, a programozható LED színek és az újranyomaték-ellenőrző időzítő A 2 lépéses telepítési folyamat kiküszöbölése és a ONE-KEY™-en keresztüli egyszerűsített beállítási folyamat 3X gyorsabb telepítést tesz lehetővé A LED-jelzőfény az OK/nok telepítést jelzi. Minden egyes nyomat rögzítésre kerül, és testreszabható eszközjelentések formájában tölthető le Vezeték nélküli frissítések a jövőbeli üzemmódbeli fejlesztésekhez Megnövelt akkumulátorkapacitás a jobb akkumulátor-élettartam és tartósság érdekében A Tri-LED-EK árnyékmentes, nagy felbontású világítást biztosítanak a munkaterület jobb láthatósága érdekében A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akku és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, működési idő-t és tartósságot biztosít Rugalmas akkumulátorrendszer: A rendszer kompatibilis az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
Jellemző:
- Tartalom: A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban
- Akku: Li-ion
- A mellékelt akkumulátorok száma: 0
- Nyomatéktartomány: 67-338 Nm
- Szállítva: HD Box
- Szállítva: HD Box
- Tömeg akkumulátorral együtt: 2,53 (M18 B5) EPTA KG
- Üresjárati fordulatszám: 0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400 min-1
- Max. Csavarátmérő: M22
- Ütésszám: 0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400 min-1
- Feszültség: 18 V
- Szerszámbefogó: 1/2 col
Tartalom:
A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban