Leírás:
A TORQUE-SENSE™ nyomatékszabályozás nagyobb nyomatékot biztosít, mint a ütvecsavarozó ütésszámlálóval, saját szenzorok és gépi tanulási algoritmusok használatával, hogy legyőzze a közös mező ingadozásait. Állítható nyomaték 67 és 203 Nm között A TORQUE-SENSE™ hibamegtakarítási funkciók közé tartozik az alacsony akkumulátorleállás, a dupla ütésmegelőzés, a korai indítás észlelése, az F/R irányzár, a programozható LED színek és az újranyomaték-ellenőrző időzítő A 2 lépéses telepítési folyamat kiküszöbölése és a ONE-KEY™-en keresztüli egyszerűsített beállítási folyamat 3X gyorsabb telepítést tesz lehetővé A LED-jelzőfény az OK/nok telepítést jelzi. Minden egyes nyomat rögzítésre kerül, és testreszabható eszközjelentések formájában tölthető le Frissíthető a jövőbeli üzemmód levegőn történő fejlesztéséhez Megnövelt akkumulátorkapacitás a jobb akkumulátor-élettartam és tartósság érdekében A Tri-LED-EK árnyékmentes, nagy felbontású világítást biztosítanak a munkahely jobb láthatósága érdekében A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akku és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, működési idő-t és tartósságot biztosít Rugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral működik
Jellemző:
- Tartalom: A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban
- Akku: Li-ion
- A mellékelt akkumulátorok száma: 0
- Nyomatéktartomány: 67-203 Nm
- Szállítva: HD Box
- Szállítva: HD Box
- Tömeg akkumulátorral együtt: 1,99 (M18 B5) EPTA KG
- Üresjárati fordulatszám: 0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325 min-1
- Max. Csavarátmérő: M22
- Ütésszám: 0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500 min-1
- Feszültség: 18 V
- Szerszámbefogó: 1/2 col
Tartalom:
A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban