M18BLIDR-0X Akkumulátoros ütvecsavarozó

Cikkszám: 4933492842
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
Cikkszám 4933492842
EAN / GTIN 4058546477134
Gyártó száma 4933492842
L-szám L01870 118111
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A kefe nélküli akkus ütvecsavarozó mindössze 114 mm hosszú, így ideális szűk helyeken való munkavégzéshez
  • A kefe nélküli motortechnológia 190 Nm forgatónyomaték, 3600 ford/perc és 4900 kép/perc sebességet biztosít
  • A 3-módú HAJTÁSVEZÉRLÉSSEL a felhasználó három különböző fordulatszám- és nyomatékbeállítás közül választhat, hogy maximalizálja az alkalmazás sokoldalúságát
  • Egykezes, zárral ellátott betétbetét a gyorsabb és egyszerűbb bitcseréhez
  • Nagy teherbírású, teljesen fém fogaskerekek és fogaskerekek a kiváló tartósság és a maximális forgatónyomaték érdekében
  • Beépített akkumulátortöltés-jelző és LED-jelzőfény
  • Megfordítható fém övcsipesz a szerszám gyors és egyszerű felakasztásához
  • A MILWAUKEE® POWERSTATE® kefe nélküli motorja, a REDLITHIUM™ technológia és a REDLINK PLUS™ elektronika kiemelkedő teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • Rugalmas akkumulátorrendszer: Kompatibilis az összes MILWAUKEE®M18™ akkumulátorral

Jellemző:

  • Befogás: 18 V
  • Szerszámbefogó: 1/4 col

Tartalom:

Nem tartalmaz elemeket, nem tartalmaz töltőkészülék-t, HD doboz-t.

Megfelelő termékek