M18FHIW2F12-502X Akkumulátoros ütvecsavarozó csavarkulcs

Cikkszám: 4933492783
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
Cikkszám 4933492783
EAN / GTIN 4058546476540
Gyártó száma 4933492783
L-szám L00800 5073
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítménysűrűség: Az M18 FUEL™ vezeték nélküli ütvecsavarozó 1491 Nm rögzített nyomatékot és 2034 Nm meglazító nyomatékot biztosít 193 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk üregelés-hez
  • 2000 ford/perc alapjárati fordulatszámon, 35%-kal gyorsabban működik, mint az előző generáció
  • Új generációs akkumulátorleválasztó az akkumulátortartó vibrációs károsodásának megelőzése érdekében
  • Robusztus hajtóműház a nagyobb tartósságért
  • A Tri-LED-EK nagy felbontású világítást biztosítanak a munkaterület jobb láthatósága érdekében
  • A 4 HAJTÁSVEZÉRLÉSI móddal a felhasználó négy különböző fordulatszám- és nyomatékbeállítás közül választhat, hogy maximalizálja az alkalmazás sokoldalúságát
  • Az 4. Csavareltávolítási mód maximális forgatónyomaték-értéket biztosít az anyák meglazításához, majd 750 ford/perc fordulatszámra vált, hogy a rögzítőelemek eltávolításakor kiváló vezérlést biztosítson
  • A FUEL™ platformot a legigényesebb felhasználók számára tervezték. A technológia a legmagasabb teljesítményt nyújtja, és három kulcsfontosságú összetevőt egyesít: A POWERSTATE™ kefe nélküli motort, a REDLITHIUM™ akku-t és a REDLINK PLUS™ elektronikát. A három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető legnagyobb élettartam mellett
  • A rendszer 100 %-ban kompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékkínálattal.

Jellemző:

  • Befogás: 18 V
  • Szerszámbefogó: 1/2 col

Tartalom:

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC töltőkészülék, HD doboz

Megfelelő termékek