MSUV280 TALP KERESZTVÁGÓ FŰRÉSZEKHEZ

Cikkszám: 4933478992
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478992
EAN / GTIN 4058546362744
Gyártó száma 4933478992
L-szám L00800 1903
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Összecsukható kialakítás a könnyű tárolás és szállítás érdekében
  • Az egyszerű lábpedálzár és az emelőpont lehetővé teszi az alap gyors felállítását a csatlakoztatott vágó- és gérvágófűrésszel
  • Az univerzális rögzítőkonzol kompatibilis az összes MILWAUKEE® gérvágófűrésszel
  • Egy fogantyúval állítható munkatámasz a hosszú anyagok jobb kezeléséhez
  • Még 2, 8 m asztali hossz a hosszú anyagokhoz
  • Kemény és stabil konstrukció, akár 136 kg terhelhetőség
  • Elhelyezett tárolórekesz
  • Gumírozott szállítókerekek a könnyű és kényelmes szállításhoz

Jellemző:

  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly [kg]: 27,0
  • Hossz [mm]: 1320

Tartalom:

Univerzális támasztékok