M12HJBL5-0(M) melegített kabát

Cikkszám: 4933478968
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
Termék fajtája Termokabát

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478968
EAN / GTIN 4058546362508
Gyártó száma 4933478968
L-szám L01850 397
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

Speciális szénszálas elemeket használnak a hő előállítására és elosztására a mellkas, a hát, a váll és az elülső zsebeken. Akár 8 óra üzemidő az M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral. Egyszerű hőmérsékletbeállítás 3 fokozatban - magas, közepes, alacsony. TOUGHSHELL™- 90% poliészter és 10% spandex a maximális tartósság érdekében. FREE FLEX™ mobilitás a maximális mozgásszabadságért - a karok alatti extra anyag növeli a mozgástartományt a fej feletti munkavégzéshez. Ez a generáció az első, amely rendelkezik az új akkumulátorzseb kialakítással, amely változatos lehetőségeket biztosít a felhasználóknak az akkumulátor elhelyezésére. A karcsú szabású kialakítás meghosszabbított háttal megakadályozza a hőveszteséget és melegen tartja Önt. M12™ akkumulátorvezérlő 2,1A USB kimenettel a mobileszközök töltéséhez a rejtett akkumulátorzsebben. A kabátok könnyűek és kényelmes viseletűek, ugyanakkor szél- és vízállóak. Nagy kéz- és mellzseb, ideális a mobileszközök tárolására. 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal. S-L méretben kapható. Gépben mosható és szárítógépben szárítható

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Szállítva: kartonban
  • Súly: 1,4 kg
  • Méret: M
  • Anyag: 90% poliészter, 10% elasztán
  • Feszültség: 12 V

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz, töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz, kartondobozban, M12™ akkumulátor-szabályozó 2,1 A USB-kimenettel