M18BLHX-502X AKKUMULÁTOROS KOMBINÁLT KALAPÁCS

Cikkszám: 4933478892
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478892
EAN / GTIN 4058546361747
Gyártó száma 4933478892
L-szám L00800 2367
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A nagy teljesítményű kalapácsmechanizmus és a kefe nélküli motor 2,3 joule ütési energiát biztosít
  • Kompakt, ergonomikus kialakítás a nagyobb felhasználói kényelem érdekében
  • FIXTEC™ gyors szerszámcsere-rendszer lehetővé teszi a váltást az SDS-Plus és a 13 mm-es fúrótokmány között, így széles körű alkalmazást tesz lehetővé
  • Teljesen fém fogaskerékház - optimális fogazás a szerszám élettartamának növelése érdekében
  • 4 üzemmód: A maximális sokoldalúság érdekében
  • Vibrációgátló oldalsó fogantyú a vibrációs terhelés csökkentése érdekében
  • Kompatibilis az M18 CDEX porelszívó rendszerrel
  • A kefe nélküli motor optimális illeszkedésének köszönhetően, REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika optimális kombinációja révén maximális teljesítményt érünk el a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M18™ termékcsaláddal
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás: M18
  • Akkukapacitás [Ah]: 5. 0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia típusa: Kefe nélküli
  • Fúrási átmérő betonhoz: 26
  • Fúrási átmérő fához: 26
  • Fúrási átmérő acélhoz: 13
  • Technológia szerint: Kefe nélküli
  • Leállási fordulatszám: 1400
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly [kg]: 2,8
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 3,5
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Letöltőállomás rendelkezésre áll: Igen
  • Nélküli sebesség [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 2,3
  • Max. Löketszám [min_1]: 0 - 4900
  • Termékváltozat: M18 BLHX-502X
  • Löketenergia [EPTA] [J]: 2,3
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: Fogantyú, mélységmegállító, fogaskerékzsír, FIXTEC™ 13 mm-es fémfúró tokmány

Tartalom:

2 db M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC töltő, HD doboz, markolat, mélységütköző, hajtóműzsír, FIXTEC™ 13 mm fém fúrótokmány

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek