Leírás:
- A leggyorsabb forgókalapácsos fúrógép a kategóriájában, ami megnövelt termelékenységet eredményez
- A nagy teljesítményű kalapácsmechanizmus 2,5 joule ütési energiát biztosít alacsony, 12,9 m/s² rezgés mellett
- Egy M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátor töltéssel akár 125 ⌀ 10 x 50 mm-es lyukat is fúr
- AUTOSTOP™ leállítja a szerszámot, hogy megvédje a felhasználót az éles mozdulatoktól kusza helyzetekben
- FIXTEC™ rendszer a szerszám nélküli tokmányváltáshoz az SDS-Plus és a 13 mm-es fém tokmány között
- Teljesen fém fogaskerékház - a fogaskerekek optimális illeszkedése a szerszám élettartamának növelése érdekében
- 4 üzemmód: A maximális sokoldalúság érdekében
- Kompatibilis az M18 FCDDEXL vagy M18 FDDEXL porelszívókkal
- A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
- A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
- Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt és a lehető leghosszabb élettartamot érjük el
- A HIGH OUTPUT™ szerszámrendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat, és hosszabb teljesítményt és üzemidőt kínál
- A szerszámokat a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal való együttműködés maximalizálására terveztük
Jellemző:
- Tartalmazott akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor típusa: M18
- Akkumulátor-rendszer: M18
- Akkuk/akkumulátorok száma: 0
- Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
- Technológia típusa: Üzemanyag
- Fúróátmérő betonhoz: 26
- Fúróátmérő fához: 28
- Fúróátmérő acélhoz: 13
- Technológia szerint: Üzemanyag
- Futási sebesség üresjáratban: 1330
- Kiszerelés: dobozban
- Súly [kg]: 3. 4
- Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4,4 (M18 HB5,5)
- Súly akkumulátorral: 4,5
- Töltő tartozék: Nincs töltő tartozék
- Megrendelhető töltőállomás: Nem
- Nélküli fordulatszám [min_1]: 0 - 1330
- Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 26
- Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 28
- Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
- max. egyszeri ütési energia: 2,5
- Max. Ütési sebesség [min_1]: 0 - 4800
- Termékváltozat: M18 FHX-0
- Löketenergia [EPTA] [J]: 2,5
- Feszültség [V]: 18
- Szériafelszereltség: Fogantyú, mélységmegállító, fogaskerékzsír, FIXTEC™ 13 mm-es fém tokmány
Tartalom:
Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz, töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz, kartondobozban, fogantyú, mélységütköző, hajtóműzsír, FIXTEC™ 13 mm fém fúrótokmány