M18ONEFHPX-0 32 MM-ES AKKUS KOMBI KALAPÁCS

Cikkszám: 4933478885
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478885
EAN / GTIN 4058546361679
Gyártó száma 4933478885
L-szám L00800 2361
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A nagy teljesítményű ütőszerkezet 5,0 joule (EPTA) ütési energiát biztosít 6,9 m/s² alacsony rezgésszámmal
  • Egy M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátor töltéssel akár 10 ⌀18 x 100 mm-es lyukat is fúrhat
  • AUTOSTOP™ leállítja a szerszámot, a felhasználó védelme érdekében
  • ONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság egy ingyenes felhőalapú követési és leltárkezelési platformot biztosít a szerszámai számára
  • ONE-KEY™ távoli szerszámzárat is biztosít
  • FIXTEC™ szerszámgyorsváltó rendszer a szerszám nélküli váltáshoz az SDS-Plus és a 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány között
  • Rugalmas fém fogaskerékház
  • 4 üzemmódú működés: A maximális sokoldalúság érdekében
  • Kompatibilis az M18 FPDDEXL extrakcióval
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartammal
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat, kiterjesztett teljesítményt és üzemidőt biztosítva
  • A szerszámokat a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal való együttműködés maximalizálására terveztük

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor típusa: M18
  • Akkumulátor-rendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia típusa: Üzemanyag
  • Fúró átmérő betonhoz: 32
  • Fúró átmérő fához: 30
  • Fúró átmérő acélhoz: 13
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Futási fordulatszám üresjáratban: 800
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 4. 2
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 5,2 (M18 HB5.5)
  • Súly akkumulátorral: 5,2
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Letöltőállomás rendelkezésre áll: Nem
  • Nélküli sebesség [min_1]: 0 - 800
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 32
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 30
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 5,0
  • Max. Löketszám [min_1]: 0 - 4600
  • Termékváltozat: M18 ONEFHPX-0
  • Löketenergia [EPTA] [J]: 5,0
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: kiegészítő fogantyú, fúrómélység-stop, fúrózsír, FIXTEC™ 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz, töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz, kartondobozban, kiegészítő fogantyú, fúrásmélység-ütköző, fúrózsír, FIXTEC™ 13 mm-es fém gyorsbefogó fúrótartó

Megfelelő termékek