M18ONEFHXDEL-552C AKKUMULÁTOROS KOMBI KALAPÁCS

Cikkszám: 4933478506
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478506
EAN / GTIN 4058546346997
Gyártó száma 4933478506
L-szám L00800 2282
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 HB5.5
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása: M18
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 5. 5
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia típusa: Üzemanyag
  • Fúrási átmérő betonhoz: 26
  • Fúrási átmérő fához: 28
  • Fúrási átmérő acélhoz: 13
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Leállási fordulatszám: 1330
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly [kg]: 3,4
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 HB5,5)
  • Súly akkucsomaggal: 4,5
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Nélküli sebesség [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 28
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 2,5
  • Max. Löketszám [min_1]: 0 - 4800
  • Termékváltozat: M18 ONEFHXDEL-552C
  • Löketenergia [EPTA] [J]: 2,5
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: oldalkar, mélységmegállító, olaj, FIXTEC™ 13 mm-es fémfúró tokmány, M18 FDDEXL porelszívó

Tartalom:

2 db M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC töltő, szállítótáska, oldalsó fogantyú, mélységütköző, olaj, FIXTEC™ 13 mm fém fúrótokmány, M18 FDDEXL porelszívó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek