M18ONEFHX-0X AKKUMULÁTOROS KOMBI KALAPÁCS

Cikkszám: 4933478503
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478503
EAN / GTIN 4058546346966
Gyártó száma 4933478503
L-szám L00800 3928
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A leggyorsabb kalapácsfúrógép a kategóriájában, a nagyobb termelékenység érdekében
  • A nagy teljesítményű kalapácsmechanizmus 2,5 joule ütési energiát biztosít alacsony, 12,9 m/s² rezgés mellett
  • Még 125 ⌀10 x 50 mm-es lyukakat fúr az M18™ HIGH OUTPUT™ 5. sz, 5 Ah akkumulátortöltéssel
  • A szabadalmaztatott AUTOSTOP™ biztonsági mechanizmus és a biztonsági kuplung biztosítja a kalapács biztonságos használatát bármilyen anyagban
  • AONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú követési és készletkezelési platformot biztosít szerszámai számára
  • ONE-. KEY™ távoli szerszámzárat is biztosít
  • FIXTEC™ gyors szerszámcsere-rendszer lehetővé teszi a váltást az SDS-Plus és a 13 mm-es fúrótokmány között a különböző alkalmazásokhoz
  • Robusztus fém fogaskerékház - optimális fogazás a szerszám élettartamának növelése érdekében
  • 4 üzemmód: Fúrás, kalapácsfúrás, vésés és a véső választható munkapozíciója (Variolock) a maximális sokoldalúságért
  • Speciális elszívórendszer a kiváló porelhárításért és a tiszta munkakörnyezetért (külön megvásárolható: M18 FCDDEXL és M18 FDDEXL)
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartammal
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat, kiterjesztett teljesítményt és üzemidőt biztosítva
  • A szerszámokat a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal való együttműködés maximalizálására terveztük

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor-rendszer: M18
  • Technológia: Üzemanyag
  • Tartozék: HD doboz
  • Súly [kg]: 3,4
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 HB5.5)
  • Mellékelt töltő: Nincs mellékelt töltő
  • Futósebesség [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 28
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • Max. Löketszám [min_1]: 0 - 4800
  • Löketenergia [EPTA] [J]: 2,5
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: Fogantyú, mélységmegállító, fogaskerékzsír, FIXTEC™ 13 mm-es fém fúrótokmány

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz, töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz, HD doboz, fogantyú, mélységütköző, hajtóműzsír, FIXTEC™ 13 mm fém fúrótokmány

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek