M18FSAGF125XPDB-0X FUEL™ CSŐTISZTÍTÓ

Cikkszám: 4933478439
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478439
EAN / GTIN 4058546346300
Gyártó száma 4933478439
L-szám L00800 1790
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Lapos fejkialakítás - lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy akár 42°-os szögben is dolgozzon
  • Az 1200 W-os vezetékes sarokcsiszolóval megegyező teljesítményt nyújt
  • RAPIDSTOP™ a gyors, 2 másodperc alatti tárcsafékezéshez a magas szintű felhasználói védelem érdekében
  • Halálkapcsoló és újraindítás elleni védelem a magas szintű felhasználói védelem érdekében
  • Anti- Vibration oldalsó fogantyú az alacsony vibrációért
  • FIXTEC™ gyorscserélő rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez
  • Vékony kialakítás
  • Cserélhető porvédő, a törmelék bejutásának megakadályozására és a motor élettartamának meghosszabbítására
  • 125 mm-es, szerszám nélkül állítható védőburkolat
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartammal
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Nélküli fordulatszám: 8500
  • Tárcsa átmérője: 125
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 2,6
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Idle-sebesség [min_1]: 8500
  • Termékváltozat: M18 FSAGF125XPDB-0X
  • Kerékátmérő [mm]: 125
  • Feszültség [V]: 18
  • A tengelymenet: M14
  • Szériafelszereltség: Gyorskioldó, AVS oldalkar, karima, peremanya, peremanya, villáskulcs, porvédő

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz, töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz, HD doboz, gyorskioldaló, AVS oldalsó fogantyú, karima, karimanyereg, csavarkulcs, porvédő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek