M123PL-0C Keresztvonalas lézer 3 x 360

Cikkszám: 4933478103
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478103
EAN / GTIN 4058546340360
Gyártó száma 4933478103
L-szám L00800 1639
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Az M12™ 3 x 360°-os akkumulátoros keresztvonalas lézer egy vízszintes és két függőleges vonallal kínál all-in-one funkcionalitást a gyors és egyszerű igazításhoz, szintezéshez, négyszögeléshez és áthelyezéshez, így nagy terek alakítása egyetlen szerszámmal könnyen megoldható
  • Zöld, nagy intenzitású diódákkal, a maximális láthatóság érdekében - akár 4x jobb láthatóság a vörös lézerekhez képest
  • A nagy intenzitású zöld lézersugarak 38 m sugarú munkatávolságot biztosítanak (100 m egy vevőegységgel)
  • Egy M12™ B4 akkumulátorral egész napos, több mint 15 órás üzemidőt biztosít
  • 3 üzemmódú függő rendszer: Kézi üzemmód bármilyen szögben történő használathoz, önnivelláló üzemmód, amely 4°-os önnivelláló tartományban kompenzálja a nem vízszintes állapotot, és ingazár üzemmód az alkatrészek szállítás közbeni védelmére
  • Integrált mágneses rögzítés hátul elhelyezett megerősített ritkaföldfém mágnesekkel, 1/4˝ és 5/8˝ állványmenettel és akasztófurattal - lehetővé teszi az acélcsapokhoz való rögzítést, facsapokhoz és állványhoz
  • A tartó lehetővé teszi a lézer 330°-os rögzítését is a függőpont körül, integrált finombeállítással a gyorsabb pont-pont igazítás érdekében
  • Megfelelő IP 54 védettségű, akár 1 m-es magasságból történő leejtésnek is ellenáll
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal
  • 1 x lézercéllemez és 1 x felfüggesztő konzol tartozéka

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akku: Li-ion
  • Akkurendszer: M12
  • Akku/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B4)
  • Súly az akkumulátorral: 1,5
  • Tartozék töltő: Nincs benne töltő
  • Termékváltozat: M12 3PL-0C
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszerelés: Konzol, HI-VIS céltábla

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz, töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz, hordtáska, tartó, HI-VIS célfelület

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek