M12CLLP-0C Keresztvonalas lézer merülővel

Cikkszám: 4933478101
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478101
EAN / GTIN 4058546340346
Gyártó száma 4933478101
L-szám L00800 2005
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Az M12™ zöld keresztvonalas lézer függőleges pontokkal all-in-one funkcionalitást kínál a vízszintes szintezés, a függőleges igazítás és a padlótól a mennyezetig tartó függőleges pontok átvitele terén
  • Zöld, nagy intenzitású diódákkal, a maximális láthatóság érdekében - akár 4x jobb láthatóság a vörös lézerekhez képest
  • A nagy intenzitású zöld lézersugarak 38 m sugarú munkaterületet biztosítanak (100 m a vevővel)
  • Megfelelő, egész napos, több mint 15 órás üzemidőt biztosít egy M12™ B3 akkumulátorral
  • 3 üzemmódú függő rendszer: Kézi üzemmód bármilyen szögben történő használathoz, önnivelláló üzemmód, amely 4°-os önnivelláló tartományban kompenzálja a nem vízszintes állapotot, és ingazáras üzemmód az alkatrészek szállítás közbeni védelmére
  • Integrált mágneses rögzítés hátul elhelyezett megerősített ritkaföldfém mágnesekkel, 1/4˝ és 5/8˝ állványmenettel és akasztófurattal - lehetővé teszi az acélcsapokhoz való rögzítést, facsapokhoz és állványhoz
  • A tartó lehetővé teszi a lézer 360°-os rögzítését is, a lúdtalp körül rögzítve, integrált finombeállítással a gyorsabb pont-pont igazítás érdekében
  • Szint IP 54-es védettségű, akár 1 m-es magasságból történő leejtésnek is ellenáll
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal
  • Kiszállítás 1 x lézeres céltáblával és 1 x felfüggesztéssel

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor-rendszer: M12
  • Akkumulátorok/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B3)
  • Súly az akkumulátorral: 1,2
  • Tartozék töltő: Nincs benne töltő
  • Termékváltozat: M12 CLLP-0C
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszerelés: Konzol, HI-VIS céltábla

Tartalom:

Az akkumulátorok nem tartozékok, a töltő nem tartozék, tok, pálya-rögzítő, jól látható célpont HI-VIS

Megfelelő termékek