M18SISH-0 SMART HUB F. ELLENŐRZŐ KAMERA

Cikkszám: 4933471415
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Termék fajtája Endoszkóp videokamera

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933471415
EAN / GTIN 4058546290436
Gyártó száma 4933471415
L-szám L00800 2685
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Egyszerű váltás a dobok között egyetlen gombnyomással
  • Integrált Wi-Fi, a MILWAUKEE® akkumulátormonitorhoz és a táblagéphez vagy mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz
  • Egyéni jelentések megosztása
  • Megjelenítés és rögzítés több képernyőn
  • AONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú nyomon követést biztosít. és leltárkezelési platformot a szerszámai számára
  • AONE-KEY™ távoli szerszámzárat is biztosít
  • A többszörös munkajelentések egy 500 GB-os SSD-meghajtón tárolódnak, és szükség szerint kivonhatók
  • USB 3. 0 és USB-C portok
  • Kompatibilis az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
  • Integrált kábelkereső a nyomókábel 33 kHz-es vagy 83 kHz-es követéséhez

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B5)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 3,9
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Termékváltozat: M18 SISH-0
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 1x USB-C kábel

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a csomaghoz, töltő nem tartozik a csomaghoz, kartondobozban, 1x USB-C kábel