M18BPFP-WST Permetezőgép Tank

Cikkszám: 4933464965
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
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Nyomáspermetező

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933464965
EAN / GTIN 4058546229108
Gyártó száma 4933464965
L-szám L01870 116570
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 100%-ban kompatibilis a SWITCH TANK™ rendszerrel
  • Takarékos vízellátás nedves vágási és fúrási alkalmazásokhoz betonban, valamint berendezések vagy piszkos munkaterületek tisztításához
  • Félig átlátszó tartály mérőskálával a szint egyszerű ellenőrzéséhez
  • Fedél hordozófogantyú nagy nyílással a könnyű szállításhoz és a víz kényelmes betöltéséhez a tartályba
  • Cserélhető tömlő szabványos kerti gyorscsatlakozóval és szórófejjel, gyorsan cserélhető a nedves vágáshoz és fúráshoz használt berendezésekkel
  • A beépített szűrő megvédi a tartályt a szennyeződések bejutásától
  • 5 fokozatú üzemi nyomás kiválasztása az állítógombon keresztül
  • UV-álló
  • A 4,0 Ah-s akkumulátorral kombinálva akár 12 tartály üzemideje is elérhető

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk száma: 0
  • Akkuk típusa: Li-ion
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 3,6
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M18 BPFP-WST
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 1 x vízfúvóka

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a csomaghoz, töltő nem tartozik a csomaghoz, kartondobozban, 1 db vízsugár

Megfelelő termékek