M18BLPD2-402X akku ÜTVEFÚRÓ

Cikkszám: 4933464560
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
Cikkszám 4933464560
EAN / GTIN 4058546225056
Gyártó száma 4933464560
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Az újonnan kifejlesztett kefe nélküli motor a korábbi modellhez képest 40%-kal nagyobb nyomatékot tesz lehetővé - akár 82 Nm-t is elérhet;Kompakt kialakítás, mindössze 180 mm hosszúsággal;Továbbfejlesztett 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány a könnyű bitváltás és az erős bitmegtartás érdekében;REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít;A REDLITHIUM™ akku tökéletesen illeszkedő kialakítást, fejlett elektronikát és veszteségmentes teljesítményt kínál a korábbi modellekhez képest hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében;Optimalizált fordulatszám-beállítás a jobb fúrási és csavarozási teljesítmény érdekében;Akkumulátor töltöttségi szintjelző és LED-es munkahelyi világítás;100%-os rendszer kompatibilis a MILWAUKEE® M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitás: 4,0 Ah
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 2
  • Fúrótokmány befogási tartomány: 13 mm
  • Szállítva: HD Box
  • Sebességbeállítások: 2
  • súly with akku (EPTA): 2,1 (M18 B4) kg
  • üresjárati fordulatszám 1-ben. fokozat: 0 - 550 min-1
  • üresjárati fordulatszám 2-ben. fokozat: 0 - 1800 min-1
  • Max. Fúrási átmérő fában: 76 mm
  • Max. Fúrási átmérő falazatban: 16 mm
  • Max. Fúrási átmérő acélban: 13 mm
  • Max. Nyomaték: 82 Nm
  • Max. Ütésszám: 0 - 28800 min-1
  • Feszültség: 18 V
  • UN szám: UN 3481

Tartalom:

2 db M18 B4 akkumulátor, M12-18 FC töltő, HD doboz, övcsipesz, kiegészítő fogantyú