M18FQID-0X akkumulátoros impulzuscsavarozó

Cikkszám: 4933459187
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933459187
EAN / GTIN 4002395289226
Gyártó száma 4933459187
L-szám L00820 85
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex akkumulátoros impulzuscsavarozó az extra csendes működésért
  • AFLUID-DRIVE™ technológia csökkenti a fém-fém érintkezést az ütőmechanizmusban, ami a zaj minimalizálását eredményezi, egyenletesebb működés és hosszabb élettartam (a hagyományos ütvecsavarozókhoz képest)
  • A faipari alkalmazásoknál ugyanazt a teljesítményt nyújtja, mint a hagyományos kefe nélküli ütvecsavarozók
  • Brushless POWERSTATE™ motor akár 3. 000 perc-¹ állandó teljesítmény mellett a hatékonyabb csavarkulcsozás érdekében
  • REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít mind a gép, mind az akkumulátor számára, így a teljesítmény állandó marad terhelés alatt
  • DRIVE CONTROL™ négy váltási szinttel - mint az M18 FID2
  • Speciális üzemmód önmetsző csavarokhoz a kötőelemek sérülésének megelőzése érdekében
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a szerszámok hosszabb élettartama és a korábbi modelleknél hosszabb élettartama érdekében
  • Egyetlen cellafigyelés az optimalizált szerszám élettartam és az akkumulátor hosszú élettartama érdekében
  • 1/4˝-os hatlapos rögzítés a könnyű bitcserékhez
  • Akkumulátor töltöttségi szintjelző és a munkaterület LED-világítása
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Kiszerelés: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 1,7
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 900/2100/3000/0-3000
  • Max. Nyomaték [Nm]: 50
  • max. csavarátmérő: 14
  • max. üresjárati fordulatszám (1. fokozat): (2. fokozat): 900
  • max: 2100
  • max. üresjárati fordulatszám (3. fokozat): (4. fokozat): 3000
  • maximális üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 3000
  • max: 3000
  • max. Csavarátmérő: M14
  • min. Üresjárati fordulatszám (4. fokozat): 0
  • min. ütési sebesség: 1800
  • Termékváltozat: M18 FQID-0X
  • ütési sebesség [min_1]: 1800/2900/4000/0-4000
  • feszültség [V]: 18

Tartalom:

övcsipesz, HD Box

Megfelelő termékek