MDE41 MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY

Cikkszám: 4933451015
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
Termék fajtája Fúróállvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933451015
EAN / GTIN 4002395136681
Gyártó száma 4933451015
L-szám L00800 1133
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 1200 W-os motor
  • 2 sebességes sebességváltó: optimalizált sebesség magfúróval és csigafúróval történő fúráshoz
  • AUTOSTOP™ mozgásérzékelés: Túllépés esetén a szerszám automatikusan kikapcsol a felhasználó védelme érdekében
  • Elektromágnes 9930 N tartóerővel
  • Max. Max
  • fúróátmérő magfúróval 41 mm, tömör fúróval 13 mm
  • 19 mm Weldon rögzítéssel
  • 146 mm lökethossz a tartozékok széles választékával való használathoz
  • Szerszám nélkül levehető kézikerék a jobb vagy bal oldali használathoz
  • LED megvilágítás a munkaterületen

Jellemző:

  • Kiszerelés:
    • Készlet: 1 db: Hordtáska
    • Súly [kg]: 13,5
    • Leállási sebesség [min_1]: 475 / 730
    • Teljesítményfelvétel [W]: 1200
    • max. üresjárat: 730
    • min. üresjárat [min_1]: 475 / 730
    • max. üresjárat: 730
    • max. üresjárat: 730
    • max. üresjárat: 730
    • max. Üresjárati fordulatszám: 475
    • Termékváltozat: MDE 41

Tartalom:

Szállítási terjedelem Biztonsági heveder, kidobócsap, 13 mm-es fogaskerékfúró tokmány adapterrel, szórófejes flakon, szállítótáska.

Megfelelő termékek