M18BID-402C AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: 4933443580
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933443580
EAN / GTIN 4002395003242
Gyártó száma 4933443580
L-szám L00800 1533
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Kompakt ütvecsavarozó 140 mm hosszúsággal
  • 4 pólusú Milwaukee® nagy teljesítményű motor a kiegyensúlyozott teljesítmény-súly arányért
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor élettartamért, motor és a sebességváltó
  • Kemény fém sebességváltóház a legjobb tartósság és az erős nyomaték érdekében
  • 1/4˝-os tengelytámasz gyorsváltó rendszerrel az egykezes bitcseréhez
  • Egyetlen cellafigyelés az optimális akkumulátor-élettartam és a hosszú élettartam érdekében
  • Akkumulátor töltöttségjelző és LED-lámpa
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 4,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 2
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
  • Súly az akkumulátorcsomaggal: 1,7
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 80
  • Lassulási sebesség [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
  • Max. Nyomaték [Nm]: 180
  • maximális alapjárati fordulatszám (1. fokozat): 180
  • Max: (2. fokozat): 2000
  • maximális üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 2750
  • min. Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0
  • min. Löketszám: 0
  • Termékváltozat: M18 BID-402C
  • Löketszám [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: övcsipesz

Tartalom:

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18 C töltő, HD-doboz, övcsipesz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek