M12PCG/400A-201B AKKUS Ragasztópisztoly

Cikkszám: 4933441665
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
Akkumulátor-feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Termék fajtája Kinyomópisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933441665
EAN / GTIN 4002395001880
Gyártó száma 4933441665
L-szám L00800 104
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Még 182 kg-os kilökőnyomás
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme biztosítja a hosszú élettartamot
  • Az összes elterjedt ragasztóanyaghoz optimalizált
  • . és tömítőanyagokhoz
  • A nyomórúd automatikus visszaállítása megakadályozza a csöpögést
  • A préselési sebesség elektronikus vezérlése egy állítókerékkel
  • Integrált tüske a ragasztott patronok nyílásainak átlyukasztásához
  • Egyetlen cella ellenőrzése az optimalizált élettartam és az akkumulátor hosszú élettartama érdekében
  • Akkumulátor töltöttségi jelző
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x M12 B2
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 2,0
  • Akkumulátor-rendszer: M12
  • Akkumulátorok/akkumulátorok száma: 1
  • Akkumulátorok/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Kiszerelés: Szerszámtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Súly az akkumulátorral: 1,9
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 40
  • Termékváltozat: M12 PCG/400A-201B
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszerelés: 400 ml-es alumíniumfóliatasak-tartó, tolórúd.

Tartalom:

1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, C12 C töltő, 400 ml-es alumínium fóliazsák-tartó, nyomórúd, szállítótáska.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek