HD18JSB-402C AKKUMULÁTOROS SZÚRÓFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933426660
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933426660
EAN / GTIN 4002395002139
Gyártó száma 4933426660
L-szám L00800 4018
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Teljesítményes 18 V-os akkumulátoros szúrófűrész
  • 4-pólusú motor a maximális teljesítményért kompakt kivitelben
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor, motor és sebességváltó élettartamért*
  • REDLITHIUM™ akkumulátor egycellás felügyelettel a hosszabb üzemidőért, nagyobb teljesítményt és hosszabb akkumulátor-élettartamot
  • Elektronika 2 fokozatú löketszám-szabályozással
  • 4-utas inga löketbeállítás + semleges pozíció a nagyobb vágási teljesítmény és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
  • beállítható forgácsfúvó berendezés
  • Pontos fűrészlapvezetés a nagy, mélyen fekvő, tűcsapágyazott vezetőgörgő
  • stabil öntött alumínium alaplemez és műanyag csúszótalp
  • FIXTEC gyorsfűrészlapcsere-rendszer
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a Milwaukee® M18 termékcsaláddal.

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 4,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 2
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Súly az akkumulátorcsomaggal: 2,9
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 80
  • Max. Vágási mélység fában [mm]: 120
  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 10
  • Termékváltozat: HD18 JSB-402C
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszereltség: 2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, töltő M12-18C, csúszó talp, 2 fűrészlap, hordtáska
  • Vágási mélység (fában): 120
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10