HD18CS-0 AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933419134
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933419134
EAN / GTIN 4002395238248
Gyártó száma 4933419134
L-szám L00800 247
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 18 voltos kézi körfűrész süllyesztésekhez, kivágásokhoz, nyersdarabokhoz, beállításokhoz és gérvágásokhoz
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor-élettartamért, motor és a sebességváltó
  • Magas vágások 50°-ig
  • Kemény alumínium alaplemez és robusztus fém védőburkolat a hosszú élettartamért
  • Optimális rálátás a felületre a pontos és tiszta vágásokhoz
  • Motorfék
  • Ergonomikus markolat softgrip-rel- alátámasztással a maximális felhasználói kényelemért
  • Egycellás felügyelet a hosszú akkumulátor-élettartamért
  • Akkumulátor töltöttségének kijelzője
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • 24 fogú HM fűrészlap és vágórács tartozék

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk száma: 0
  • Akkutípus: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 15,87
  • Technológia: Kefésített
  • Nélküli fordulatszám: 3500
  • Fűrészlap átmérője: 165
  • Kiszállítás: dobozban
  • Súly [kg]: 3. 1
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Súly akkumulátorral: 3,8
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nincs
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 3500
  • Termékváltozat: HD18 CS-0
  • Fűrészlap átmérő [mm]: 165
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: 24 fogú keményfém fűrészlap, vágórács

Tartalom:

24 fogú keményfém fűrészlap, vágórács.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek