Prem. Csiszolás. excentrikus 150mm K280 (50)

Cikkszám: 4932499983
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
Cikkszám 4932499983
EAN / GTIN 4058546571474
Gyártó száma 4932499983
L-szám L01870 118880
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Rugalmas csiszolópapír alumínium-oxid szemcsékkel, porálló sztereát bevonattal, amely megakadályozza a korai eltömődéstNincs eltömődés a gyorsabb anyageltávolításért és nagyobb termelékenységért2x hosszabb élettartam a hagyományos csiszolópapírokhoz képestMindenféle fa, festék, gipszkarton, töltőanyag és lakk csiszolására alkalmasNagy teljesítményű csiszolólapok véletlenszerű orbitális csiszolókhoz

Jellemző:

  • A tartály átmérője: 150 mm
  • Szemcse: 280
  • Alkalmazható: M18BOS125 és ROS125E