Fém fúrókazetta. HSS-G Kobalt 8 db.

Cikkszám: 4932499256
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
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
Cikkszám 4932499256
EAN / GTIN 4058546564209
Gyártó száma 4932499256
L-szám L01870 118576
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • DIN 338 szabvány szerint csiszolt, tömör, rendkívül hőálló kobaltötvözetű (5 % kobalt) acélból készült fém fúrófej. Polírozott felület
  • Alkalmas magasan ötvözött acélok és 1000 N/mm² szakítószilárdságú fémek, pl. sav- és hőálló acélok és rozsdamentes acélok fúrására.
  • QUAD EDGE™ fúróhegy: A 135 fokos keresztcsiszolás és a 4 vágóél egyedülálló kombinációja: 135 fokos keresztcsiszolás a könnyebb centrírozás érdekében, nincs szükség középre lyukasztásra. A 4 vágóél kisebb forgácsot termel a kisebb hőtermelés és a hosszabb szerszám élettartam érdekében
  • Változó spirálgeometria a gyorsabb forgácseltávolítás és a kisebb hőtermelés érdekében
  • Megerősített fúrómag: Az innovatív mag kúpos kialakítású és a szár felé erősödik. Megerősíti a fúrófejet és növeli a spirál élettartamát
  • 3 oldalú szár 5 mm átmérőtől a fúrótokmányban való jobb fogás érdekében
  • Szín: bronz

Jellemző:

  • Alkotóelemek száma: 8
  • Szállítva: Műanyag kazetta

Tartalom:

Átmérő 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm