Lemezvágó olló, balra

Cikkszám: 4932499011
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
Cikkszám 4932499011
EAN / GTIN 4058546528805
Gyártó száma 4932499011
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Mikrohornyos vágóélek a munkadarab legjobb megfogása érdekében
  • Ergonomikus fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelem és a fáradtság csökkentése érdekében
  • A torziós rugó vágás közben automatikusan kinyitja a vágóéleket a gyorsabb munkavégzés és a kisebb erőkifejtés érdekében
  • Optimalizált tőkeáttételi arány a könnyebb munkavégzéshez vastagabb anyagoknál is
  • Egykezes reteszelés a nagyobb termelékenység érdekében
  • Kompakt kialakítás a könnyebb munkavégzés érdekében elakadás nélkül
  • Rövid, egyenes és alakos vágásokhoz. Ideális kis sugarakhoz és bevágásokhoz
  • A vágási irány könnyű azonosítása a fejen, a fogantyún és a színkódoláson
  • Ergonomikus fogantyú tartós, puha markolattal a nagyfokú felhasználói kényelem érdekében

Jellemző:

  • Színjelölés: Piros
  • Teljes hossz: 250 mm
  • Max. Vágási teljesítmény alumíniumban: 1 mm
  • Max. vágásmélység acél-ben: 1 mm
  • Vágási kapacitás rozsdamentes acél: 0,6 mm
  • Forgácsolási irány: Egyenes