1/4″, 3/8″ és 1/2″ racsnis betét

Cikkszám: 4932498518
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
Cikkszám 4932498518
EAN / GTIN 4058546523879
Gyártó száma 4932498518
L-szám L01870 118735
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 90 fogú kialakítás 4 visszahajlási szöggel a szűk helyeken való munkavégzéshez;FOUR FLAT™ dugókulcskulcs gördülésgátló kialakítással;Teljesen fémszerkezet a hosszú élettartam érdekében;Prémium hab a hosszabb élettartam érdekében, lézervágott méretek a könnyű és gyors méretazonosításhoz, valamint piros háttér a hiányzó szerszámok gyors felismeréséhez

Jellemző:

  • Alkotóelemek száma: 119
  • Szélesség: 41,7 cm
  • Magasság: 4,5 cm
  • Hossz: 53,6 cm
  • Fiók mérete: Teljes

Tartalom:

1/4 hüvelykes kompakt racsnis, 1/4 hüvelykes racsnis, 1/4 hüvelykes hosszú csuklós racsnis, 3/8 hüvelykes racsnis, 1/2 hüvelykes racsnis, 1/4 hüvelykes-3/8 hüvelykes adapter, 3/8 hüvelykes-1/2 hüvelykes adapter, 1/2 hüvelykes-3/8 hüvelykes adapter, 3/8 hüvelykes-1/4 hüvelykes adapter, 1/4 hüvelykes bitadapter, 3/8 hüvelykes bitadapter, 1/4 hüvelykes univerzális csukló, 3/8 hüvelykes univerzális csukló, 1/2 hüvelykes univerzális csukló, 1/4 hüvelykes dugókulcs-betétek standard: 4 mm - 15 mm, 1/4 hüvelykes dugókulcs-betétek, hosszú: 4 mm - 15 mm, 3/8 hüvelykes dugókulcs-betétek standard: 6 mm - 24 mm, 3/8 hüvelykes dugókulcs-betétek, hosszú: 10 mm - 19 mm, 3/8 hüvelykes dugók gyújtógyertyákhoz: 14 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 1/2 hüvelykes dugókulcs-betétek standard: 8 mm - 36 mm, 1/2 hüvelykes dugókulcs-betétek, hosszú: 10 mm – 22 mm, 1/4 hüvelykes hosszabbítók: 38 mm, 76 mm, 150 mm, 3/8 hüvelyk hosszabbítók 75 mm, 150 mm, 1/2 hüvelyk hosszabbítók 125 mm, 250 mm