Gyémántfúró 1/4″ Hex 12 mm

Cikkszám: 4932498345
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
Cikkszám 4932498345
EAN / GTIN 4058546522148
Gyártó száma 4932498345
L-szám L01870 118870
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A gyémánthegyű fúrófejek ideálisak a nagyon kemény anyagok, például porcelán, porcelán, műkő, öntöttvas vagy üvegszálas anyagok professzionális használatára. Ezek a fúrófejek kiváló élettartamukkal és gyors fúrási sebességükkel nyűgöznek le, még a legkeményebb anyagokban is. Alkalmas a megfelelő adapterrel ellátott sarokcsiszolóval vagy (akkumulátoros) fúróhajtással történő használatra.
  • Kevés víz: A hagyományos gyémántfúrófejekkel ellentétben a gyémántfúrófejeknek nagyon kevés vízre van szükségük. A fúrás előtti rövid merítés és a fúrás közbeni 5 másodpercenkénti áztatás elegendő az optimális fúrási előrehaladáshoz.
  • Tiszta lyukak: A Diamond Plus™ tartozékok tiszta fúrási eredményeket érnek el a felület károsítása nélkül
  • Kiváló élettartam: A kiváló minőségű gyémántszemcsék, valamint az optimalizált kötési mátrix és a méretstabil fúrótest gyors fúrási előrehaladást és hosszabb élettartamot biztosítanak egyidejűleg.
  • A fúrómag könnyű eltávolítása különböző hozzáférési pontok segítségével
  • Fúrómag eltávolítása: Az oldalsó kidobónyílások megkönnyítik a fúrómag eltávolítását

Jellemző:

  • Befogó: 1/4 col
  • A tartály átmérője: 12 mm