Gyémánt fúrószerszámkészlet 1/4″ (5db)

Cikkszám: 4932498299
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932498299
EAN / GTIN 4058546521684
Gyártó száma 4932498299
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A gyémánthegyű fúrófejek ideálisak a nagyon kemény anyagok, például porcelán, porcelán, műkő, öntöttvas vagy üvegszálas anyagok professzionális használatára. Ezek a fúrófejek kiváló élettartamukkal és gyors fúrási sebességükkel nyűgöznek le, még a legkeményebb anyagokban is. Alkalmas a megfelelő adapterrel ellátott sarokcsiszolóval vagy (akkumulátoros) fúróhajtással történő használatra.
  • Kevés víz: A hagyományos gyémántfúrófejekkel ellentétben a gyémántfúrófejeknek nagyon kevés vízre van szükségük. A fúrás előtti rövid merítés és a fúrás közbeni 5 másodpercenkénti áztatás elegendő az optimális fúrási előrehaladáshoz.
  • Tiszta lyukak: A Diamond Plus™ tartozékok tiszta fúrási eredményeket érnek el a felület károsítása nélkül
  • Kiváló élettartam: A kiváló minőségű gyémántszemcsék, valamint az optimalizált kötési mátrix és a méretstabil fúrótest gyors fúrási előrehaladást és hosszabb élettartamot biztosítanak egyidejűleg.
  • A fúrómag könnyű eltávolítása különböző hozzáférési pontok segítségével
  • Fúrómag eltávolítása: Az oldalsó kidobónyílások megkönnyítik a fúrómag eltávolítását

Jellemző:

  • Alkotóelemek száma: 5
  • Befogó: 1/4 col
  • Szállítva: PACKOUT kompatibilis doboz

Tartalom:

Gyémántfúró 6, 6, 8, 8, 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz