Fémvágó korong 125x0,8 mm PRO+

Cikkszám: 4932498201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
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
Cikkszám 4932498201
EAN / GTIN 4058546520700
Gyártó száma 4932498201
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Felhasználás: Kiváló minőségű, acél- és kénmentes extra vékony fém vágótárcsák acélhoz. Ideális rozsdamentes acél, saválló acél, Hardox, öntöttvas, rugós szalag vágásához, Puha és szerszámacél
  • Tulajdonságok: 50%-kal gyorsabb forgácsolási sebesség és 50%-kal alacsonyabb portermelés a normál 3 mm-es tárcsákhoz képest. Csökkentett anyagkopás

Jellemző:

  • Tárcsaátmérő: 125 mm
  • Típus: SCS 42 / 125