HSS süllyesztés 90° 20,5 mm

Cikkszám: 4932493974
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
Cikkszám 4932493974
EAN / GTIN 4058546511340
Gyártó száma 4932493974
L-szám L01870 118314
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • DIN 335C szerint 90 derékszög-vel
  • 3-vágó geometria
  • Az DIN74/75 szabványnak megfelelő ellenfúráshoz és sorjátlanításhoz
  • A forgácsolási geometriát az egyszerű központosításhoz, a forgácsok gyors kiürítéséhez és az alacsony rezgéshez optimalizálták
  • A vágóolaj használata meghosszabbítja a szerszám élettartamát
  • Alkalmas 900 N/mm²-nél kisebb szakítószilárdságú acélhoz, alumíniumhoz és műanyagból

Jellemző:

  • Szárátmérő: 10 mm
  • Csökkentés: M 10