racsnis és dugókulcs készlet 1/4„ és 1/2”

Cikkszám: 4932493661
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
Cikkszám 4932493661
EAN / GTIN 4058546485320
Gyártó száma 4932493661
L-szám L01870 118110
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 90 fogú kialakítás, 4 visszatérési szög a szűk helyeken való könnyebb munkavégzéshez
  • A könnyű azonosítás érdekében bélyegzett méretek
  • NÉGY FLAT™ kivitel a csavarkulcsok rögzítéséhez
  • A praktikus PACKOUT™ Slim Organiser-ben

Jellemző:

  • Alkatrészek száma: 63.

Tartalom:

PACKOUT™ Slim Organiser, 1/2 col standard foglalat: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 1/2 col aljzat: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 1/2 col 76 mm hosszabbító és 127 mm hosszabbító, 1/2 col univerzális csatlakozó, 1/4 col szabványos aljzat: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 1/4 col dugókulcs betétek: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 1/4 col 76 mm hosszabbító és 152 mm hosszabbító, 1/4 col univerzális csatlakozó