PACKOUT finom csavarhúzóbetét

Cikkszám: 4932493644
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
Cikkszám 4932493644
EAN / GTIN 4058546485153
Gyártó száma 4932493644
L-szám L01870 118077
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Teljes hosszúságú penge a hosszabb élettartam érdekében
  • Hosszabb penge a munkaterület jobb láthatósága és nagyobb hatótávolság érdekében
  • 360 forgó végsapka a pontos vezérléshez
  • A precíziós kialakítású bithegyek biztonságos tartást és hosszú élettartamot biztosítanak
  • Krómozott penge a magasabb korrózióvédelem-hez
  • Kiváló minőségű hab a hosszú tartósságért, lézeres méretre vonatkozó specifikációk az egyszerű és gyors méretfelismerésért és piros háttér a hiányzó eszközök gyors azonosításához

Jellemző:

  • Alkatrészek száma: 17.

Tartalom:

finom csavarhúzó pH 00 / pH 0 / SL 1,6 / SL 2 / SL 3,2 / SL 4, Torx finom csavarhúzó 2 / T10 / T15 / T9 / T7 / T8, Tri-Lobe csavarhúzó pH T6 x 100, Tri-Lobe csavarhúzó SL 0,8 x 4 x 125, Tri-Lobe csavarhúzó T20 x 100, feszültségvizsgáló 0,5 x 3 x 65, csavaros vésők