PACKOUT fogóbetét

Cikkszám: 4932493643
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
Cikkszám 4932493643
EAN / GTIN 4058546485146
Gyártó száma 4932493643
L-szám L01870 118046
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Ideális áttételi arány az egyszerű munkavégzéshez
  • A munkafej lekerekített élei megakadályozzák a véletlen sérülést
  • Ellentétes fogazás a maximális erőátvitel érdekében
  • A push-through csukló konstrukció maximális teherbíró kapacitást biztosít
  • Kiváló minőségű hab a hosszú tartósságért, lézeres méretre vonatkozó specifikációk az egyszerű és gyors méretfelismerésért és piros háttér a hiányzó eszközök gyors azonosításához

Jellemző:

  • Magasság: 5,8 cm
  • Hossz: 41,4 cm

Tartalom:

180 mm vízpumpafogó, 250 mm vízpumpafogó, 300 mm vízpumpafogó, 165 mm kombinált fogó, 180 mm kombinált fogó, 205 mm-es Langbeck kerek fogó, 160 mm-es oldalcsípőfogó, 200 mm-es nagy teljesítményű oldalcsípőfogó