Leírás:
- 90 fogú kialakítás 4 visszatérési szöggel a szűk helyeken való könnyű munkavégzéshez
- NÉGY LAPOS™ stabilizátoros kialakítású dugókulcs a kulcsok rögzítéséhez
- a csillag-villáskulcs 144 fogú, 2,5 visszatérési szöggel ellátott kialakítást kínál, így szűk helyeken is rugalmas
- A csillag-villáskulcs MAX BITE™ szájnyílást kínál a csúszás és a forgás csökkentése érdekében, és akár 25%-kal több forgatónyomaték-t.
- A hatlapú és a Torx csuklós kulcsok egyszerű hozzáférést és megbízható tárolási megoldást biztosítanak
- Ergonomikus nyél a kényelmes és biztonságos illeszkedésért
- Kiváló minőségű hab a hosszú tartósságért, lézeres méretre vonatkozó specifikációk az egyszerű és gyors méretfelismerésért és piros háttér a hiányzó eszközök gyors azonosításához
Jellemző:
- Magasság: 5,8 cm
- Hossz: 41,4 cm
Tartalom:
3/8 col racsnis, standard dugókulcs betétek: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, hosszú aljzatok: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 3/8 col hosszabbító 76 mm és 152 mm, 3/8 col univerzális csatlakozó, MAX BITE™ racsnis nyitott végű kulcs: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, belső hatszög, Torx kulcs