PACKOUT fogó és csavarhúzó betétek

Cikkszám: 4932493638
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
Cikkszám 4932493638
EAN / GTIN 4058546485092
Gyártó száma 4932493638
L-szám L01870 118196
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Kényelmes, 3 paneles Tri-Lobe markolat a legjobb fogásért és az optimális erőátvitelért
  • A befogó állandó jelölés-ja a könnyű azonosításhoz
  • Edzett mágneses hegy a hosszú élettartamért és a biztos fogásért
  • Ideális áttételi arány az egyszerű munkavégzéshez
  • A munkafej lekerekített élei megakadályozzák a véletlen sérülést
  • Kiváló minőségű hab a hosszú tartósságért, lézeres méretre vonatkozó specifikációk az egyszerű és gyors méretfelismerésért és piros háttér a hiányzó eszközök gyors azonosításához

Jellemző:

  • Alkatrészek száma: 10.

Tartalom:

250 mm vízpumpafogó, 180 mm kombinált fogó, 205 mm Langbeck kerek fogó, 100 mm oldalcsípőfogó, Tri-Lobe csavarhúzó PZ1 x 1,0, PZ2 x 75, Tri-Lobe csavarhúzó hornyolt SL 0,8 x 4 x 100, SL 0,5 x 3 x 125, SL 6,5 x 160 x 125, SL 1,2 x 5,5 x 125