Kettős nyitott végű kulcsbetét (4)

Cikkszám: 4932493630
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
Cikkszám 4932493630
EAN / GTIN 4058546485016
Gyártó száma 4932493630
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Vékony kialakítás az optimális hozzáférhetőség érdekében
  • Lekerekített T-profilú fogantyú a magas felhasználói kényelemért
  • A könnyebb azonosítás érdekében színméretjelölések
  • A kiváló minőségű krómozott bevonat megakadályozza a rozsdásodást

Jellemző:

  • Magasság: 45 mm
  • Hossz: 1785 mm

Tartalom:

24 x 26 mm, 25 x 28 mm, 27 x 29 mm, 30 x 32 mm