Ütvecsapó dugókulcsok 3/4” betét (12 darab)

Cikkszám: 4932493396
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
Cikkszám 4932493396
EAN / GTIN 4058546482671
Gyártó száma 4932493396
L-szám L01870 118060
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Betét 30 col / 78 cm műhelykocsi-hez
  • A SHOCKWAVE™ ütésálló acél (króm-molibdén) egy kiváló minőségű acél a különösen hosszú élettartam érdekében.
  • Pontosan 6 szorítóponttal van felszerelve
  • Hosszú kivitel hosszú csavarok rögzítéséhez
  • Lyukasztott és színkódolt méretek a könnyű megkülönböztetéshez, valamint tartós lézer gravírozott cikkszám
  • Dupla furat és horony a biztonsági tartozékok könnyű rögzítéséhez

Jellemző:

  • Hossz: 41,7 cm
  • Fiók mérete: Teljes

Tartalom:

SHOCKWAVE™ 3/4 col Whips rövid: 22/24/27/30/32/33/36 mm. SHOCKWAVE™ 3/4 col hosszabbító 150 mm. SHOCKWAVE™ 3/4 col hosszabbító 250 mm. SHOCKWAVE™ adapter 3/4 col tér - 1/2 col tér. SHOCKWAVE™ adapter 3/4 col tér - 1 col tér. SHOCKWAVE™ univerzális csukló 3/4 col. Habbetétben, műanyag talppal, 417 x 355 mm