Hatlapos kulcs TX40

Cikkszám: 4932492702
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Cikkszám 4932492702
EAN / GTIN 4058546475734
Gyártó száma 4932492702
L-szám L01870 118273
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kialakítás a nehezen elérhető területeken is elérhető extra hatótávolsághoz
  • A TX golyófej megkönnyíti a csavarokhoz való hozzáférést, és lehetővé teszi a legfeljebb 25 fokos derékszög használatát
  • Méretjelölés a megfelelő kulcs egyszerű kiválasztásához

Jellemző:

  • Hossz: 234 mm
  • Tipp: TX40