Szögek 16G 20° 38 mm SC1 (2.000)

Cikkszám: 4932492583
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
Termék fajtája Szegek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932492583
EAN / GTIN 4058546419509
Gyártó száma 4932492583
L-szám L01870 117517
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Fitt MILWAUKEE® M18 CN16GA és M18 FN16GA akkumulátoros szegezőgépekhez
  • Sztrájkszögek 32°-os dőlésszöggel

Jellemző:

  • méretek: 1,35 x 1,61 mm
  • Huzalvastagság: 16
  • Teljes hossz: 38 mm
  • Magazin szögek: 20 fok
  • Anyag: Horganyzott
  • A szolgáltatás osztálya: 1
  • Típus: Sajtolt fejű szegek M18CN16GA