dugókulcs SW13 átmenő furat

Cikkszám: 4932492371
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
Cikkszám 4932492371
EAN / GTIN 4058546417383
Gyártó száma 4932492371
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

dugókulcs átmenő furattal - ideális hosszú csavarokhoz és menetes rudakhoz
a 6 élű rögzítés ideális fogást biztosít az összes gyakori csavarkötésnél
Hatlapú penge hatlapú tengellyel a nyitott végű kulcs könnyű rögzítéséhez
Tri-Lobe markolat a magas felhasználói kényelemért
Színkódolás és méretjelölés a fogantyú végén az egyszerű azonosításhoz

Jellemző:

  • Színjelölés: narancssárga
  • Menetméret esetén: M8
  • Markolathossz: 115,3 mm
  • Méret: 13 mm
  • Fejátmérő: 18,35 mm
  • Hossz: 190,3 mm
  • Darabokat: 1