KALAPÁCSFÚRÓ SDS+ MX4 10X365 - 1 DB

Cikkszám: 4932492021
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
  • Szár: SDS Plus
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
10 mm
Szár SDS Plus
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932492021
EAN / GTIN 4058546413330
Gyártó száma 4932492021
L-szám L01850 2700
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Egyedi 4-féle keményfémblokk (4x90°)
  • A tökéletesen kerek lyukakért és optimális rögzítésért
  • 4 horony geometria a maximális por- és törmelékelvonásért
  • Centráló hegy a könnyű centrálásért és a maximális lyukpontosságért
  • Egyedi, fúrótesthez hegesztett keményfémtömb 5-8 mm-es átmérőkhöz
  • A több keményfém hosszabb élettartamot eredményez
  • 4 zúzófog mikro-töréseket hoz létre a cementben, amelyek növelik a sebességet
  • Ezek hatékonyabban porlasztják az anyagot
  • 20%-kal gyorsabbak, mint a versenytársak
  • A vágóél oldalsó ferdítése a nagyobb szilárdság érdekében vasbetonban
  • Ezek a fúrók 4-szer hosszabb élettartammal rendelkeznek, mint a 2 fogazású fúrók
  • Új vállkialakítás, amely a vágóél felé keskenyedik a jobb porelszívás, a sebesség és a minimális súrlódás érdekében
  • A versenytársakhoz képest akár 20%-kal több furat egy töltettel
  • Németországi gyártású

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 300