racsni és csavarkulcsbetét 35 db PACK

Cikkszám: 4932480717
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932480717
EAN / GTIN 4058546410025
Gyártó száma 4932480717
L-szám L01850 1678
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 90 fogas kialakítás 4°-os visszahajlási szöggel a szűk helyeken való könnyű munkavégzéshez
  • FOUR FLAT™ gördülésgátló kialakítás a kulcsok rögzítéséhez
  • Fiókkal ellátott PACKOUT™ tokokhoz
  • Lézervágott, kiváló minőségű habszivacs a tökéletes szerszámtároláshoz

Jellemző:

  • Tartalom: 1/4˝ racsni; 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm 1/4˝ szabványos és hosszú foglalatok; 76 mm és 152 mm hosszabbítók, 1/4˝ kardáncsukló; 6 db háromkarikás csavarhúzó (SL3 /SL 4 / SL5 / SL 6 / PH 1 / PH 2); 250 mm görgős villáskulcs

Tartalom:

1/4 hüvelykes racsnis kulcs; 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm 1/4 hüvelykes standard és hosszú dugókulcs-betétek; 76 mm-es és 152 mm-es hosszabbítók, 1/4 hüvelykes univerzális csukló; 6 háromkaréjos csavarhúzó (SL3 /SL 4 / SL5 / SL 6 / PH 1 / PH 2); 250 mm-es görgős csavarkulcs