Leírás:
- 12 V-os női fűtött steppelt kabát, M12™ újratölthető akkumulátorral és szénszálas fűtőelemekkel, hőt termel és oszt el a mellkas, a hát és a vállak területén
- Kiváló üzemidő, akár 11 óra melegítés egy M12™ REDLITHIUM™ 3 töltéssel, 0 Ah-s akkumulátorcsomaggal
- Könnyű és rendkívül tartós ripstop poliészter vékony kialakítást biztosít, amely külső vagy középső rétegként is viselhető (100% poliészter külső és belső réteg)
- Elősített, nagy kopásállóságú zónák védelmet nyújtanak a kopás és szakadás ellen
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben
- Optimizált, rejtett akkumulátortartó rekesz az M12™ akkumulátor elöl vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében
- Multifunkciós fűtőzónák - 5 bevarrt szénszálas fűtőzóna osztja el a hőt a test kulcsfontosságú területein
- Egyszerű egyérintéses hőszabályozás - 3 hőfokozat: Magas, Közepes, Alacsony
- Gépben mosható és szárítógépben szárítható
- Mellékletben akkumulátor adapter
- Flexibilis akkumulátor rendszer: minden MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral működik
Jellemző:
- Szín: fekete
- Szállítás: dobozban
- méret: M
- Tartalomjegyzék: 1
- anyag: Poliészter
- Feszültség: 12 V
- Súly: 1.0 kg
Szállítási terjedelem: Nem tartalmaz akkumulátort, nem tartalmaz töltőt, dobozban, M12™ akkumulátor adapter 2.1 USB-A csatlakozóval
Tartalom:
Akkumulátorok nem tartozékok, töltő nem tartozék, kartondobozban, M12™ akkumulátor adapter 2.1 USB-A csatlakozóval