Dugókulcs SW8 átmenő furat mágneses

Cikkszám: 4932479888
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
Cikkszám 4932479888
EAN / GTIN 4058546376826
Gyártó száma 4932479888
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

Dugókulcs átmenő furattal - ideális hosszú csavarokhoz és menetes rudakhoz
a 6 élű rögzítés ideális fogást biztosít az összes gyakori csavarkötésnél
Mágneses munkafej a biztonságos tartásért a szerelési alkalmazásokban
Hatlapú penge hatlapú tengellyel a nyitott végű kulcs könnyű rögzítéséhez
Tri-Lobe markolat a magas felhasználói kényelemért
Színkódolás és méretjelölés a fogantyú végén az egyszerű azonosításhoz

Jellemző:

  • Színjelölés: sárga
  • Menetméret esetén: M5
  • Markolathossz: 106,8 mm
  • Méret: 8 mm
  • Fejátmérő: 11,8 mm
  • Hossz: 181,8 mm
  • Darabokat: 1