Csempe véső DS-Max 300x50mm SLEDGE

Cikkszám: 4932478271
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932478271
EAN / GTIN 4058546344481
Gyártó száma 4932478271
L-szám L01860 182
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Még 2x hosszabb szerszám élettartam a hagyományos vésőkhöz képest
  • Önállóan élesedő vésőhegy
  • Extrahosszú munkahossz a nagyobb anyagleválasztásért
  • A vésőhegy tovább marad éles és csökkenti az elakadást
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 300
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max Sledge csempevéső önélező 300 x 50 mm - 1 db